コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真空計 アナログ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112 SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2 排気方式(P) ポート排気 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 エジェクタ排気形式(P)ポート排気
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~300kPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-11 接続形状ルアーロック 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります