コンプレッサー・空圧機器・ホース :「窒素ガス」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20
材質ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80
使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液
負圧性能(kPa)-101.294
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。
用途クリーン配管用(柔軟)
色乳白
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ポリオレフィン
質量(g)4/m
タイプPL-5-3.18×2
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
内径(Φmm)2
外径(Φmm)3.18
最小曲げ半径(mm)7
使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。