コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ニップル 違径BeHAUS翌々日出荷
管用の違径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径BeHAUS当日出荷から翌々日出荷
管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径BeHAUS翌々日出荷
管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径BeHAUS翌々日出荷
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径BeHAUS当日出荷から翌々日出荷
管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3