コンプレッサー・空圧機器・ホース :「粉散布」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響 * グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水 / 灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。. 特長と利点. 推奨される動作温度: -20 → +60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 77mm外径 = 80.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = フラットロールアップ動作温度 Min = -25℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 10m補強 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径33mm、外径36.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 20m
エコ商品
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 20m
エコ商品
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径38mm、外径43.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力5 bar、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)(最大)210 付属品吸上げホース1.5m 質量(g)285 最高使用圧力(MPa)0.7 供給方式吸上式 最大吐出量(L/min)液体:0.23 吹付距離(mm)250前後 ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

RS Pro 汎用 Layflat ホースは、価格に見合う価値を提供します。対象 排水 / 灌漑用の送水ポンプの排出側で使用 溶剤ベース以外の液体の搬送にも適しています。適している場合もあります 液体肥料、農薬、マイルドなものの散布に適しています 研磨粉。小型設計 カドミウム不使用の素材でできています。 幅広い薬品への耐性 シリコンフリー 耐摩耗性に優れている。 優れた柔軟性を提供。 最小導電率 耐久性に優れ Durable を採用。 迅速な液体移送。 公称 3 バールの作動圧力 ( ライトデューティ ) 保管と輸送が簡単
仕様長さ = 50m材質 = PVC最大使用圧力 = 3バール使用流体/用途 = 化学薬品,水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 20m
エコ商品
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、青、 55.3 mm 外径、長さ 20 、強化、化学薬品、水この RS Pro シリーズの汎用フレキシブルチューブは、 Durable PVC と合成繊維を組み合わせた製品です。このような PVC ホースは、農業用途、建設現場、道路工事現場などで一般的に使用されています。 他のタイプのチューブよりも堅牢で信頼性が高いこのレイフラットホースは、使用中に破裂や破損が発生する可能性がはるかに低くなっています。PVC と合成繊維の混合により、希釈した酸とアルカリだけでなく、ほとんどの酸化や減少剤に耐えることができます。軽量で使いやすく、持ち運びが簡単です。頑丈な補強材により、耐の耐摩耗性及び耐擦過性を防止します。 このホースは、排水や灌漑用の送水ポンプの排出側での使用に最適です。また、スプリンクラーシステムや、液体肥料やマイルドな研磨粉の散布にも適しています。RS Pro 製品の一部として、この製品はプロのエンジニアによってテストされ、信頼性の高い品質を保証しています。特長と利点強化 PVC フレキシブルチューブ 青色で提供されています 内径 52 mm 外径: 55.3 mm 長さ 20 化学薬品や水での使用に適しています 最小動作温度は -25 C です 最大動作温度は +60 C です 最大運転圧力 4.5 バールRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径52mm、外径55.3mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力4.5バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング