コンプレッサー・空圧機器・ホース :「給気口」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用エンドブロック SMC CADデータあり
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 作動方式直動形 使用流体空気 給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) リード線長さ(mm)300 ベース取付ベースなし 結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 作動方式直動形 使用流体空気 給気口(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) リード線長さ(mm)300 ベース取付ベース付 結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります