コンプレッサー・空圧機器・ホース :「耐摩耗ゴム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。 流体セメントミルク・モルタル・薬液等 材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層) 最高使用圧力(MPa)0.7
1巻(5m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング