コンプレッサー・空圧機器・ホース :「脱イオン水」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

内径(Φmm)10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

内径(Φmm)10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

内径(Φmm)10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

内径(Φmm)10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)15.85 チューブ内径(inch)5/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19.05 チューブ外径(inch)3/4 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ内径(inch)5/8 内径(Φmm)15.85 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)3/4 外径(Φmm)19.05 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

内径(Φmm)15.85 チューブ内径(inch)5/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19.05 チューブ外径(inch)3/4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

内径(Φmm)15.85 チューブ内径(inch)5/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)3/4 外径(Φmm)19.05 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります