コンプレッサー・空圧機器・ホース :「脱塩」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合
色ナチュラルホワイト
材質オレフィン系エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
脱塩ビ、静電防止
用途プラスチックペレットの搬送
その他粉体、粒体の搬送
食品用(油脂類を除く)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~50
許容圧力(MPa)0.1(20℃)
脱塩ビ
用途一般吸排水用のサクション用
食品用(油脂類は除く)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~50
許容圧力(MPa)0.1(20℃)
脱塩ビ
用途一般吸排水用のサクション/デリバリー用
農業・土木工事等の吸・排水用
食品用(油脂類は除く)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~50
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。