コンプレッサー・空圧機器・ホース :「自動散水 グローベン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16
高さ(mm)16
タイプ点滴チューブ
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)14
使用圧力(kPa)300
最大使用水圧(Mpa)0.4
16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に
材質ポリプロピレン樹脂
トラスコ品番809-2612
適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y
使用圧力(kPa)300
●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。
●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。
●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。
(カギは付属されていません)
(別売にてポールホルダも用意しております。)
●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水
●公園、都市緑地帯散水
●ビル空間、屋上緑地散水
●屋内植込み散水
●庭園散水
●アミューズメント散水
●施設園芸、露地野菜散水
●商用電源のない場所での散水、etc
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。