コンプレッサー・空圧機器・ホース :「蒸気 配管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース。【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減。【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮。【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心。【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制。【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能。【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心。※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆。※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引) 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 乳白色/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~100 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐油
1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。【軽量スチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、重さが30~40%軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟なスチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、曲げ反発力1/4で、しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 材質【主材質】シリコーンゴム【補強材】SUS316 グレー/グリーンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~140 使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
1本(1m)ほか
25,026 税込27,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります