コンプレッサー・空圧機器・ホース :「蒸気用」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 特性耐熱/バキューム/圧送 使用温度範囲(℃)-20~400
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m)5 材質ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~130 使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
35,658 税込39,224
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります