コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
サクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
サクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX耐油カクイチ3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
インダス AR-Eカクイチ当日出荷
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。
耐摩耗性が抜群です。
耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。
鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)色ブラック
サクションホース インダス MX-ASカクイチ¥37,980~税込¥41,778~
1本(50m)ほか
当日出荷
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CLカクイチ¥8,980~税込¥9,878~
1本(20m)ほか
3日以内出荷
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
サクションホース インダスBR カット品カクイチ3日以内出荷から6日以内出荷
耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
サクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダスGM カット品カクイチ当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
サクションホース インダス GM2カクイチ(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~
1本(20m)ほか
当日出荷
軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス GM耐油カクイチ¥25,980~税込¥28,578~
1本(20m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など特性耐油
【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油)カクイチ3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
エアコイルホースパオック当日出荷
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0最高使用圧力(MPa)1色ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース インダス BRカクイチ(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~
1巻(20m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース インダス GMカクイチ¥9,398~税込¥10,338~
1本(20m)ほか
当日出荷
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス ARカクイチ¥43,980~税込¥48,378~
1巻(20m)ほか
当日出荷
耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層特性耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース インダス KSTカクイチ¥23,980~税込¥26,378~
1本(50m)ほか
3日以内出荷
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
サクションホース インダス HRカクイチ¥56,980~税込¥62,678~
1巻(30m)
4日以内出荷
耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層長さ(m)30特性耐熱性、耐摩耗、静電防止使用温度範囲(℃)-10~80
【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR)カクイチ3日以内出荷
耐摩耗性・静電防止効果に優れています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6呼称(mm)38、50、65、75、90、100、125、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus CL (サクションホース インダス CL)カクイチ3日以内出荷
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。オール透明なので輸送物が外から確認できます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10呼称(mm)19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200、250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST)カクイチ3日以内出荷
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層サイズ25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200、250、300長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります)使用温度範囲(℃)-10~50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM)カクイチ3日以内出荷
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8呼称(mm)19、25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15) サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大カクイチ4日以内出荷
内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。
用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層長さ(m)0.5~20(0.1M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称(mm)50呼び寸法(inch)2サービス分類オーダー・加工
エアコイルホース スプリング付パオック翌々日出荷
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0ホース長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1色ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】indus CX (サクションホース インダス CX)カクイチ3日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。高揚程・急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200、250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)カクイチ3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR)カクイチ3日以内出荷
低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗ゴムを使用し従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉、木片、紙片、籾殻等の穀物の輸送。熱風の送排気用。その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途材質硬質部:硬質螺旋芯,軟質部:軟質ゴム層長さ(m)5~30(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-30~80呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8呼称(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E)カクイチ3日以内出荷
インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下)呼称2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR)カクイチ3日以内出荷
耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホースです。優れた耐摩耗性・許容圧力1MPa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用。高粘度物質での高揚程での吸・圧送材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称2,2・1/2,3,4,5,6,8呼称(mm)50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus MX-AS (サクションホース インダス MX-AS)カクイチ3日以内出荷
静電防止効果に優れ、静電防止効果が持続します。輸送物の付着や目詰まりが起こりにくい。透明性に優れており、輸送物の確認ができます。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用。空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:静電防止軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8呼称(mm)32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2)カクイチ翌日出荷
軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
ホース RS PRO 10mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 127mm外径 = 139.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 3.7バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 10m補強 = ありmmRS Pro軽量ミディアムデューティ吸引及び供給ホース. RS Pro軽量ミディアムデューティ供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、天候の影響に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. 丈夫、耐久性、優れた柔軟性 スムーズボアにより最適な流量を維持 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 標準色: オリーブグリーン、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の吸引や放出に最適です。農業、産業、建設業界で人気の製品です。
ホース RS PRO 10mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 10m曲げ半径 = 102mmRS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
ホース RS PRO 5mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 51mm外径 = 59.8mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6 バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 5m曲げ半径 = 284mmRS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
ホース RS PRO 5mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 32mm外径 = 39.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 5m曲げ半径 = 127mmRS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
ホース RS PRO 10mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 102mm外径 = 114.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 4 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 10m曲げ半径 = 459mmRS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
ホース RS PRO 30mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 45mm外径 = 52.2mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6 バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 30m補強 = ありRS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
ホース RS PRO 30mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 32mm外径 = 39.2mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 30m曲げ半径 = 143mmRS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
ホース RS PRO 10mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 24.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 9 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 10m補強 = ありRS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
ホース RS PRO 5mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 45mm外径 = 52.2mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6 バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 5m補強 = ありRS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398