コンプレッサー・空圧機器・ホース :「表示灯 200v」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-36
1台
95,300 税込104,830
翌日出荷

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類有接点 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10~+60 適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
1個
1,974 税込2,171
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
3,289 税込3,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm 質量(g)60 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6980種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時) 内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
2,534 税込2,787
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1350種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B200~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B200 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-2~Z-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

CD Series(CDQSLC25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B200 SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2239種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2702種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

MG Series(MGPM40V) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-2~Z-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

MG Series(MGPM32V) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B160~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

CD Series(CDM2B25V) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1109種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (707種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (634種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります