コンプレッサー・空圧機器・ホース :「製本」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
周波数(Hz)50/60
電源AC
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6613
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)269×335×284
質量(kg)10.5
電圧(V)200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75
吐出口径Rc3/8
騒音値(dB)(50/60Hz)64
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)50×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6630
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)265×405×238
質量(kg)14
電圧(V)200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155
吐出口径Rc3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)61
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)60×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
電源AC
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
タイプ真空・ブロワ
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
常用真空度(kPa以下)(バキューム)60
常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
電圧(V)100/200
電源AC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプの種類ドライ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6702
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)564×256×257
質量(kg)32
電圧(V)100/200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480
吐出口径Rc3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)69
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)60×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6664
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)484×251×248
質量(kg)21
電圧(V)100/200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280
吐出口径Rc3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)61
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)60×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6648
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)232×405×238
質量(kg)14
電圧(V)200
電源AC
到達圧力(Pa)78000/78000
排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155
騒音値(dB)(50/60Hz)61
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6681
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)484×249×248
質量(kg)21
電圧(V)100/200
電源AC
到達圧力(Pa)84000/86000
排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280
騒音値(dB)(50/60Hz)62
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6729
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)564×254×257
質量(kg)32
電圧(V)100/200
電源AC
到達圧力(Pa)86000/90000
排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480
騒音値(dB)(50/60Hz)64
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です
仕様圧縮空気:オイルフリー
種類静音
制御方式圧力開閉器式
低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。全閉外扇形モータを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性が向上しています。3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業など、油分を嫌う用途に。
トラスコ品番773-8412
幅(mm)890
接続口径Rc3/8ボール弁メス×1
高さ(mm)985
奥行(mm)655
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
モーター出力(kW)3.7
騒音値(dB)59
吐出圧力(MPa)0.7~0.85
空気タンク容量(L)39
吐出空気量(L/min)375
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~1.0
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28
タイプバキューム
寸法H(mm)257
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法A(mm)213
寸法F(mm)111
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)254
寸法E(mm)1
寸法B(mm)170
寸法C(mm)198
モーター三相標準モーター付
寸法W(mm)521
流量(L/min)280~685(60Hz)
主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)0.75
駆動方式モータ直結
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。