コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
コンプ 吐出マニフォールドSK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)材質鋳鉄・鉄・樹脂
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3