コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管漏れ 防止」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質【継手本体】SCS14
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
法規制RoHS2修正規制適合
取扱説明書(1.0MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
取扱説明書(1.0MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304
使用温度範囲(℃)23~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
耐圧力(MPa)耐圧使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.29MB) 耐薬品データ(0.18MB)
こんなお得な商品も!

レバーカップリング ダストキャップ PP
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.29MB) 耐薬品データ(0.18MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0~60
呼び径(mm)80
寸法H(mm)92
寸法L1(mm)74
使用圧力(MPa)-0.1~0.4(23℃),-0.1~0.05(60℃)
寸法L2(mm)58
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
呼び径(inch)3
関連資料(0.45MB) 耐薬品データ(0.18MB)
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。