コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管用 塗料」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)1
使用圧力(MPa)0~ 1.0
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20 ~ 80
使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体
耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
特性耐溶剤、耐薬品
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。
全長(m)20
2018年トラスコ掲載ページ10 0990
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。