コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配線管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カプラー
RoHS
隣接する結束物同士の固定に最適。配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)常時:-40~110 グレード耐候 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまで RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷







1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、マニホールド配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁-
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、マニホールド配線仕様:(S) シングル配線、A,Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


























『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります