コンプレッサー・空圧機器・ホース :「防水コネクタカバー」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC CADデータあり
仕様(-) 取扱説明書 表示単位(M) SI 単位固定 リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2 配管方向(-) 背面配管
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3023種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3049種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ZSE20C-R-02-W 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C SMC CADデータあり
仕様(-) 取扱説明書 配管(02) R1/4 (M5メネジ付) 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101 リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 配管方向(-) 背面配管
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1152種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1802種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2997種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1917種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1910種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3052種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3046種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3056種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2960種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3039種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2987種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3042種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3008種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3011種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3013種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3039種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります