カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(1)
- エアーガン・スプレーノズル(2)
- ホース(8)
- ホースバンド(2)
- 方向制御機器(134)
- エアシリンダ(9,130)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(585)
- 真空機器(31)
- 空圧補器(9)
- 汎用管継手(32)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(4)
- スイッチ/センサ/コントローラ(2)
- 流体制御機器(26)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- CKD(23)
- Festo(8)
- JCS(1)
- ParkerTAIYO(5)
- PISCO(ピスコ)(18)
- SMC(9,879)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- コガネイ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- ニッタ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- リガルジョイント(2)
- 三栄精機製作所(2)
- 佐藤真空(6)
- 十川ゴム(1)
- 千代田通商(1)
- 弘進ゴム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「009P」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥86~税込¥95~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
チェックバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトスライド MXH2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
ミニタイプ レデューサー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥729~税込¥802~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ミニタイプ ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ソケットエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ゴム スチームホース(布目付)
十川ゴム(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
チェックバルブ ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら