コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
方向制御機器 (26) 圧縮空気清浄化機器 (8) 流体制御機器 (6) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD 5日以内出荷 から 26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途 水のON/OFF制御に 保護構造 IPX5 最高使用圧力(MPa) 0.7 作動方式 NC(通電時開)形 ねじの種類 Rcねじ 使用流体 水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃) 5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラス クラス130(B) 耐圧力(MPa) (水圧にて)1.05 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3 /min) 0(水圧にて) 周囲温度(℃) -10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa) 0.02~0.7 定格電圧変動範囲 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB430Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 保護構造 防塵(IP40相当) 使用流体 圧縮空気 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 8日以内出荷 から 21日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 2位置シングル
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD 5日以内出荷 から 40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途 水のON/OFF制御に 作動方式 NC(通電時開)形 ねじの種類 Gねじ 使用流体 水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 作動圧力差範囲(MPa) 0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-10E) ParkerTAIYO 47日以内出荷
使用温度範囲(℃) +5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa) 1.6 使用流体 空気 有効断面積(mm2 ) 10 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 接続口径 A・Bポート:G3/8 給油 不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数 3ポート 切換方式 ノーマルオープン 取付方式 ダイレクトタイプ 駆動方式 パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒) ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式 プッシュ式 取付方向 自由
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB450Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA419Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 弁仕様 パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ、リード線付 RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA430Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA450Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA440Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置A・B・R接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 弁仕様 パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造 防塵(IP40相当) 使用流体 圧縮空気 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐振動(m/s2 ) 50以下 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置A・B・R接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA439Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GA449Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 保護構造 防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 手動操作方式 ノンロック・ロック共用形 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 3位置A・B・R接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA420Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA429Rシリーズ CKD 11日以内出荷 から 16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 空圧シリンダの駆動切換用に RoHS指令(10物質対応) 対応
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-10E) ParkerTAIYO 47日以内出荷 から 59日以内出荷
接続口径 A・Bポート:G3/8 切換方式 ノーマルクローズ 取付方式 ダイレクトタイプ 使用温度範囲(℃) +5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 有効断面積(mm2 ) 10 使用流体 空気 応答時間(秒) ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 耐圧力(MPa) 1.6 取付方向 自由 手動操作方式 プッシュ式 給油 不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式 パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
交換フィルタ Festo 税込 ¥ 2,638 ¥ 2,398 バスケットへ