コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3,147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-13 20型 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)11
1個
780 税込858
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-11 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141FA-3 質量(g)63 タケノコ径(Φmm)11
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

1セット(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60℃ 外径(mm)11 内径(mm)6
1巻
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途低圧・低トルク向け 材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール 厚さ(mm)0.5 適合外径(Φmm)7~11 バンド幅(mm)6.5 適合径(Φmm)7~11 アズワン品番64-7850-85 入数10個 ねじサイズ六角(+)ねじ5
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

用途エアー用 材質鉄(亜鉛メッキ) エスコ品番EA140EN-9.5 20型 質量(g)97 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)11
1個
特価
599 税込659
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-11 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-83 タケノコ径(Φmm)11
1個
395 税込435
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-35 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/8” エスコ品番EA141AT-53 タケノコ径(Φmm)11
1個
330 税込363
当日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/4” エスコ品番EA141AS-206 タケノコ径(Φmm)11
1個
225 税込248
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-113 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)11
1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) イエロー 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-45 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-90
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-74 タケノコ径(Φmm)11
1個
250 税込275
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-30
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-27
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-214 タケノコ径(Φmm)11
1個
800 税込880
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-210 タケノコ径(Φmm)11
1個
360 税込396
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/8” エスコ品番EA141AS-203 タケノコ径(Φmm)11
1個
225 税込248
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
8日以内出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-50 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-78 タケノコ径(Φmm)11
1個
395 税込435
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-40 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-24
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-33
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4678 材質ポリウレタン 質量(kg)3.96 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4677 材質ポリウレタン 質量(kg)1.32 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります