コンプレッサー・空圧機器・ホース :「125 配管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色深灰色/浅灰色
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
特性柔軟性/内面平滑性
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BA
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
リード線(m)5
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。