カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(13)
        • 汎用管継手(7)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「125A 5B」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50BParkerTAIYO
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
スリムシリンダ DAB25X125 コガネイスリムシリンダ DAB25X125コガネイ
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125BParkerTAIYO
56,900税込62,590
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA50BParkerTAIYO
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB125B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB125BParkerTAIYO
58,900税込64,790
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
ジグシリンダCシリーズ CCDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAS16コガネイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
空気圧シリンダ 10A-6CB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB50BParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6LA50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LA50BParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10A-6CA50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CA50BParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
ジグシリンダCシリーズ CCDAS25 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAS25コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
UCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダ CKDUCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダCKD
59,588税込65,547
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5073材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×3肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
ST10Sステンレス鋼製チーズ125A ベンカン機工ST10Sステンレス鋼製チーズ125Aベンカン機工
65,980税込72,578
1箱(2個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5097材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)5×5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125×125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン125A ベンカン機工LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン125Aベンカン機工
149,800税込164,780
1箱(20個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5034材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント高さ(mm)50呼び径(B)5寸法F(mm)50寸法G(mm)つば径:182呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5071材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
TSGP鋼管製チーズ125A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ125Aベンカン機工
47,980税込52,778
1箱(4個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5121材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径OD(Φmm)139.8
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125Aベンカン機工
159,800税込175,780
1箱(8個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5075材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×5肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2)呼び径(A)150×125H(mm)139.7外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-G4~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-G4~)CKD
48,363税込53,199
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース