10ページ目: コンプレッサー・空圧機器・ホース :「20 1.25」の検索結果
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション(-) 標準
リード線長さ(mm)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式単動引込み
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥8,898
税込¥9,788
30日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
寸法A(mm)53
寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100
寸法B(mm)37
寸法C(mm)10.5
寸法D(mm)24.5
寸法DD(mm)8.5
寸法EE(mm)Rc1/8
寸法F(mm)36
寸法G(mm)83
寸法H(mm)30
寸法HD(mm)8.5
寸法HH(mm)M5深さ13
寸法I(mm)81
寸法JJ(mm)M6深さ12
寸法K(mm)54
寸法KA(mm)5.2貫通
寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5
寸法MM(mm)10
寸法N(mm)18
寸法NN(mm)M5貫通
寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47
寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120
寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77
寸法PP(mm)17
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)11
寸法RD(mm)9.5
寸法S(mm)25
寸法U(mm)70
寸法V(mm)24
寸法W(mm)28
寸法WW(mm)72
寸法X(mm)16-2
寸法XA(mm)3
寸法XB(mm)3.5
寸法Y(mm)10
チューブ内径(Φmm)20
作動方式復動形
接続口径Rc1/8
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.157
軸受種類ころがり軸受
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は27mm(フロント長)、リア長は26.5mm(リア長さ)です。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085188●コード番号:203-9423
アズワン品番65-7994-96
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1250
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
アジャスターオプション(Z) アジャスタなし
機能オプション(-) なし
ボディオプション(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥43,980
税込¥48,378
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
リード線(m)0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式(S) 単動押出し
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥8,398
税込¥9,238
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
前へ
1
...
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。