1,753件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CD85Y20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CD Series(CD85F20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)



スムースシリンダ (CDG1YT~) SMC CADデータあり
・低速域でのスティックスリップ低減 ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠) ・両方向作動でも低摺動を実現 ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造) ・標準品と取付互換 ・オートスイッチ付
1個
6,198 税込6,818
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CNG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
1個ほか
699 税込769
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
クッションラバークッション 磁石内蔵有無
1個
5,398 税込5,938
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KL2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KE~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CLM2F~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ20 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


CLM2E20-125-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2E20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YG20 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MXQ20-125ZG6 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ZG6 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ 機能オプション(6) 集中アジャスタ ボディオプション(-) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MY1B20-1250H MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1250H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1250 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
63,980 税込70,378
25日以内出荷

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YL20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YD20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HL20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
4,398 税込4,838
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CG Series(CG1YB20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG Series(CG1UA20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ロック付シリンダ CNGBN SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロック付シリンダ CNGBA SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

21-M SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KT~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,898 税込9,788
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KF2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 125 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085146●コード番号:202-1946 アズワン品番65-8025-28
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

MY1B20-125L7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-125L7 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
47,980 税込52,778
25日以内出荷

MY1B20-125AS メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-125AS SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
36,980 税込40,678
25日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MXQ20-125ZB2 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ZB2 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(2) エンドロック ボディオプション(-) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1G SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります