1,753件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式クレビス一体形 クッションラバークッション 取付金具クレビス一体形 磁石内蔵有無
1個
5,598 税込6,158
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

CM Series(CM2U20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRL SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3372種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)


CG Series(CG1YT20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CM Series(CM2D20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKD CADデータあり
1個
6,200 税込6,820
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWB20) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KBZ~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,598 税込5,058
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

CM Series(CM2UZ20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD CADデータあり
1個
5,975 税込6,573
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3E SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

CM Series(CM2FZ20) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CG Series(CG1TA20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,898 税込9,788
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-1250) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1250 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125Z2) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-125H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
48,980 税込53,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZL2 SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (671種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CM2KB20-125TZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KB20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式(T) 単動引込み ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります