1,753件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2FZ20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDM2E20-125KZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-125KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
4,598 税込5,058
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBN20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KZN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG Series(CG1KBN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XD20) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,898 税込5,388
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

10 Series(10-CM2) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無 ・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,498 税込8,248
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KT~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,198 税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 C) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,498 税込8,248
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KFZ~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側フランジ側 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198 税込10,118
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2F2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2D~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CM Series(CM2L20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-1~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 125 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078869●コード番号:202-1937 アズワン品番65-7987-03
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KL20 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YD20 SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,698 税込6,268
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,798 税込6,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WFA20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,698 税込8,468
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBA20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,598 税込7,258
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG Series(CG1KLN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
6,398 税込7,038
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KFN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
6,398 税込7,038
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2E20) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります