1,753件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CD85E20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125ZQ) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

CM Series(CM2KBZ20) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125ZC) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R20 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類ころがり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
29,658 税込32,624
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (456種類の商品があります)

CG Series(CG1BA20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR20) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA20 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YU20 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2D20 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC CADデータあり
作動方式複動両ロッド ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,298 税込5,828
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

MY1B20-1250AL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1250AL) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1250 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
54,980 税込60,478
25日以内出荷

CG Series(CG1KRN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
6,598 税込7,258
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XE20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KD20) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CDM2B20-125KZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-125KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2C20) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKD CADデータあり
1個
7,600 税込8,360
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2D~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

CM Series(CM2KL20) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPA2 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動片ロッド
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7872種類の商品があります)

JSKシリーズ セルトップシリンダ CKD CADデータあり
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ20-125F~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります