1,753件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZPT20 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ20-125-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ20-125R~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1W-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-12~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
37,980 税込41,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-12~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
33,980 税込37,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (597種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKD CADデータあり
1個
16,375 税込18,013
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1050種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CG Series(CG1UN20) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし
1個
5,643 税込6,207
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQL2 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

CM Series(CM2WB20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


CE1 - ものさしくん(CE1G20) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C20) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CM Series(CM2BZ20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし
1個
5,643 税込6,207
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし
1個
5,202 税込5,722
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YF20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし
1個
5,643 税込6,207
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD CADデータあり
1個
25,263 税込27,789
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3FZ20 SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CDM2B20-125AKZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-125AKZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

CDG1BA20-125FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-125FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(F) めねじ
1個
7,398 税込8,138
30日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL20 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります