コンプレッサー・空圧機器・ホース :「200v プラグ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
管接続口径1/4
シール方式メタルシール
ねじの種類Rc
配管横配管
ランプ・サージ電圧保護回路ランプなし・サージ電圧保護回路付
操作方法ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式プラグインサブプレート
ファンクション標準(0.95W)
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブルソレノイド
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥11,980
税込¥13,178
26日以内出荷
リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロック プッシュ式
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタなし
切換方式2位置ダブル
シリーズSYJ5000
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと)
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類M
ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)3
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時)
A・Bポート管接続口径M5×0.8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造防塵
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
使用流体空気
応答時間30以下ms(0.5MPaの時)
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類G
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150m/s2
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。