コンプレッサー・空圧機器・ホース :「3バルブ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
ポート数3
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ90
・大形シリンダの中間停止・非常停止
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破壊に
・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな
構成で実現
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
形式(N) 無給油タイプ
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ70
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
ポート数3
使用流体空気
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
・大形シリンダの中間停止・非常停止
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破壊に
・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな
構成で実現
ボディサイズ32
・大形シリンダの中間停止・非常停止
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破壊に
・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな
構成で実現
ボディサイズ12
・大形シリンダの中間停止・非常停止
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破壊に
・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな
構成で実現
ボディサイズ50
・大形シリンダの中間停止・非常停止
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破壊に
・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな
構成で実現
ボディサイズ22
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ50
・大形シリンダの中間停止・非常停止
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破壊に
・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな
構成で実現
ボディサイズ70
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
使用流体空気
管接続口径1/4(8A)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)19
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート
作動方式直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
有効断面積(mm2)2.5
使用流体空気および不活性ガス
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
使用流体空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
有効断面積(mm2)7
ポート数3
使用流体空気
管接続口径1/4(8A)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
使用流体空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
有効断面積(mm2)6
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
切換方式ノーマルクローズ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
使用流体空気
定格電圧DC24V
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
バルブ標準用
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
使用流体空気・水
低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.9MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
使用流体空気
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
バルブ真空仕様形
低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.6MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
使用流体空気・水
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
使用流体空気
定格電圧AC110V(50/60Hz)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
バルブ標準用
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。