コンプレッサー・空圧機器・ホース :「32w 2灯」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)


1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6980種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (976種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (716種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA32 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA32 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-25DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-25DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-20DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-30DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)30 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2WB32-10DZ-A93Z 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-10DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-50DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDQ2WB32-100DZ-M9BWL 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-100DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)100 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-50DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)50 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-15DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)15 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-15DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-30DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)30 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-35DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)35 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-20DCZ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF32 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU32 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WL32 SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB32 SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9212種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-1~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2702種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA32) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-25Z) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-75Z SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (699種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50Z SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります