コンプレッサー・空圧機器・ホース :「3mm ネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-140 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-124 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)13.5
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-122 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
890 税込979
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-125 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)14
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7819-15 ねじサイズR(PT)3/8" タケノコ径(Φmm)10.5
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-143 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-141 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-126 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-145 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)27
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-123 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-144 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)26
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-142 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質真鍮 使用圧力(MPa)3.45以下 適合ホース内径(Φmm)14 アズワン品番64-2197-51
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-121 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-120 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-118 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6.5
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-117 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります