コンプレッサー・空圧機器・ホース :「4方弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5
使用流体圧縮空気
切替方式2位置シングル
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
使用圧力(MPa)0.15~0.7
位置数2
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
電圧許容範囲±10%
周囲温度(℃)-5~50
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4
取付方式側面
使用圧力(MPa)0~0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~70
切替位置数3位置クローズドセンタ
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~60
切替位置数2位置エキゾースト
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)1
管接続口径1/4
最大流量(L/min)2500(1MPa時)
ねじの種類Rc
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主弁はスライドバルブ構造。
デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気
トラスコ品番112-4781
質量(kg)0.7
切替方式3位置オールポートブロック
使用温度範囲(℃)5~50
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~1.0
接続口径(Rc)1/4
配管横配管
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト
操作角度(°)90
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)6
給油不要
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
質量(kg)0.9
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)6
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。