カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 汎用管継手(3)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
4,400税込4,840特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ)フジキン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ポートコネクター
HFCQ63V用アタッチメント AirTACHFCQ63V用アタッチメントAirTAC
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャバネ式
中空エアハンドHFCQ63V AirTAC中空エアハンドHFCQ63VAirTAC
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

電球 6.3v1w特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース