コンプレッサー・空圧機器・ホース :「80a フランジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラプロVFフランジ
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミラプロKFフランジ
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コスモ・テックVG ブランクフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
1枚
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コスモ・テックVF 穴あきフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304
1個
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック真空装置用フランジ
エコ商品
材質SUS F304またはSUS 304 形状溝形閉止フランジ VGB 種類ステンレス製真空装置用フランジ 刻印無し RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コスモ・テックVG 穴あきフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノック真空装置用フランジ
エコ商品
材質SUS F304またはSUS 304 形状閉止フランジ VFB 種類ステンレス製真空装置用フランジ 刻印無し RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロパーサルVG 穴あきフランジ
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
1枚
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロパーサルVF 穴あきフランジ
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
1枚
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(フランジ)SUS304 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イノック真空装置用フランジ
エコ商品
材質SUS F304またはSUS 304 形状溝形差込み溶接フランジ VG 種類ステンレス製真空装置用フランジ 刻印無し RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コスモ・テックVF ブランクフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック真空装置用フランジ
エコ商品
材質SUS F304またはSUS 304 形状差込み溶接フランジ VF 種類ステンレス製真空装置用フランジ 刻印無し RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDM2FZ25F-80A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-80A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側フランジ側 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-8 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-7 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-1 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF80 SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径80 作動方式複動形 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形) 内径(Φmm)80 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G80 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2G80 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF80TN SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-6 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-4 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります