コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
SY5A2SMC当日出荷から9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
パイロット真空弁250A2シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
S Series(S07A2)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
パイロット真空弁250A2シリーズコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
CA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
薄形シリンダ CQ2シリーズA2SMC3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
SY3A2SMC9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A2シリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A2 になります●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7405アズワン品番65-7995-22
エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A2シリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A2 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7404アズワン品番65-8007-40
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズFesto7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1シリーズFesto7日以内出荷
Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1 は、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-M-A2-P1 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7520アズワン品番65-8010-75
CDQ2A25-2SMC3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2A20-2SMC3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406アズワン品番65-7994-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7578アズワン品番65-7985-72
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えています:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7478アズワン品番65-7995-69
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589アズワン品番65-8009-59
VXA Series(VXA2~)SMC当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5LシリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えており、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7585アズワン品番65-8009-15
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3