コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)日東工器(10件のレビュー)当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ネオ・エアーホースNCR¥13,980~税込¥15,378~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水色黒形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用)日東工器(2件のレビュー)当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]当日出荷
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)87使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21使用流体空気プラグ常圧プラグ寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22材質(ゴム)NBRねじサイズR 1/4
カプラソケット バラBeHAUS当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)5適合外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラソケットBeHAUS当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ハイカプラエースソケットBeHAUS翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエースソケットBeHAUS翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラソケットBeHAUS翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーカプラ オネジ R1/4フジマック¥18,980税込¥20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5452質量(g)120
ストッパーカプラ タケノコ外径9mmフジマック¥18,980税込¥20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5454質量(g)120タケノコ(外径)9mm
ストッパーカプラ メネジ Rc1/4フジマック¥18,980税込¥20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5453質量(g)120
9mm タケノコ型プラグエスコ翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-2径(Φmm)9(タケノコ)寸法L(mm)58呼び径1/4inch使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)5寸法B(mm)30寸法H(Φmm)15
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3