コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1/4インチ メネジソケット[黄銅]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3