コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3/8インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/2inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398