コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
CADデータあり
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。
スッキリしたデザインでムダがありません。
材質ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
1個
¥2,987~
税込¥3,286~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,838~
税込¥2,022~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥9,875~
税込¥10,863~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4646種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥10,263~
税込¥11,289~
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5655種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,506~
税込¥6,057~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6542種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
特価
¥7,400~
税込¥8,140~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1571種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥8,788~
税込¥9,667~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2908種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥85,338
税込¥93,872
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3391種類の商品があります)
CADデータあり
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥10,588~
税込¥11,647~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6533種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,506~
税込¥6,057~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6878種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,506~
税込¥6,057~
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7183種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥4,738~
税込¥5,212~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6154種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥8,198~
税込¥9,018~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1278種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥8,840~
税込¥9,724~
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6879種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥7,350~
税込¥8,085~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(996種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,469~
税込¥3,816~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5299種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥4,738~
税込¥5,212~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5233種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1890種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1825種類の商品があります)
1個
¥1,563~
税込¥1,719~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥20,488~
税込¥22,537~
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1024種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,469~
税込¥3,816~
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1838種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1841種類の商品があります)
CADデータあり
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
質量(kg)1
使用圧力範囲(MPa)0~5
使用流体空気・低真空・水・灯油・油
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
当日出荷から9日以内出荷
CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥21,866~
税込¥24,053~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,827~
税込¥6,410~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6900種類の商品があります)
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
¥5,798~
税込¥6,378~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,778~
税込¥9,656~
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6770種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1773種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5173種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,432~
税込¥7,075~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(520種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥6,259~
税込¥6,885~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4462種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,938~
税込¥14,232~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1046種類の商品があります)
CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G
最高使用圧力(MPa)5
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
1台
¥4,605~
税込¥5,066~
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
¥8,198~
税込¥9,018~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,469~
税込¥3,816~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1737種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,525~
税込¥14,878~
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2603種類の商品があります)
1個
¥1,088~
税込¥1,197~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
1個
¥1,088~
税込¥1,197~
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。