カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(298)
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリーブホルダ
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
25A Series(25A-AK) SMC25A Series(25A-AK)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スリムシリンダ DAK20X1050 コガネイスリムシリンダ DAK20X1050コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズコガネイ
10,445税込11,490
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK25シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X400 コガネイスリムシリンダ DAK20X400コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X900 コガネイスリムシリンダ DAK20X900コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X850 コガネイスリムシリンダ DAK20X850コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X800 コガネイスリムシリンダ DAK20X800コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X550 コガネイスリムシリンダ DAK20X550コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X500 コガネイスリムシリンダ DAK20X500コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X750 コガネイスリムシリンダ DAK20X750コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X450 コガネイスリムシリンダ DAK20X450コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X1000 コガネイスリムシリンダ DAK20X1000コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X150 コガネイスリムシリンダ DAK20X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X50 コガネイスリムシリンダ DAK20X50コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X300 コガネイスリムシリンダ DAK20X300コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH50 コガネイスリムシリンダ DAH50コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X75 コガネイスリムシリンダ DAK20X75コガネイ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X700 コガネイスリムシリンダ DAK20X700コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X350 コガネイスリムシリンダ DAK20X350コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X200 コガネイスリムシリンダ DAK20X200コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X100 コガネイスリムシリンダ DAK20X100コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH63 コガネイスリムシリンダ DAH63コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ SGDAK25 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25コガネイ
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
スリムシリンダ DAK20X25 コガネイスリムシリンダ DAK20X25コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK25X1000 コガネイスリムシリンダ DAK25X1000コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X250 コガネイスリムシリンダ DAK20X250コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X125 コガネイスリムシリンダ DAK20X125コガネイ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース