コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BSMC4日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BSMC9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03HSMC9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03GSMC9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02HSMC9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BGSMC9日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BGSMC9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
AR30(K)-D Series レギュレータSMC4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位製品・圧力計の単位表記:MPa圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
ボディサイズ30表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応ハンドル位置ハンドル下向き排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D~AR60(K)-D SeriesSMC11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
スタンバイレギュレータSMC8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
スタンバイレギュレータSMC30日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS□B))用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3