カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(3)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(19)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手ロータリ ストレート コガネイクイック継手ロータリ ストレートコガネイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状ストレート
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF25) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF25)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB25) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB25)SMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2SMC
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB5 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB5SMC
92,980税込102,278
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法K1(mm)86寸法L(mm)28寸法P2(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF25-2~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF25-2~)SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-200~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-200~)SMC
64,980税込71,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-7~)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-25~)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-100~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-100~)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-175~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-175~)SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-125~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-125~)SMC
91,980税込101,178
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-25~)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-125~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-125~)SMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-150~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-150~)SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-12~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-12~)SMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-10~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-10~)SMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-7~)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-25~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-25~)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ホース RS PRO 30m RS PROホース RS PRO 30mRS PRO
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 13mm外径 = 25mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342色 = 赤長さ = 30m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
ホース RS PRO 20m RS PROホース RS PRO 20mRS PRO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 40mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
ホース RS PRO 20m RS PROホース RS PRO 20mRS PRO
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
BS 5342 Type 2A. EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer The given working pressure and safety factor are true for the conveyance of steam. For water, the working pressure is 55bar and safety factor is 3.15:1. Steam Hose 17 Bar 1158. Red, heavy duty, spiralized steam hose manufactured to BS5342 Type 2 Class A. For use in industry for saturated steam and hot water in dairies, slaughterhouses and power stations etc. Steam Hose (17 bar) Wire reinforced Red outside and black inside Hose is conductive based on wire braiding
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 33mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 17 bar使用流体/用途 = 蒸気代表規格 = BS 5342動作温度 Min = -20℃最高作動温度 = +203℃色 = 赤長さ = 20m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら