絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(24)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 68.9(1)
  • その他(6)
ブランド
  • エスコ(24)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
499税込549特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-19
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG3/4" [R/G]ニップルエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-211質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコR 1/8"xR 1/8" ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-23
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-27
R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
215税込237
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-16
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-21
R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコR 1/4"xR 1/4" ニップルエスコ
210税込231
1個
翌々日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-25
R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコR 3/4"xR 1/2" ニップルエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-309使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1
G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコG 3/8"xG 1/4" ニップルエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-11
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-26
R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコR 1/2"xR 1/2" ニップルエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-29
G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコG 3/8"xG 3/8" ニップルエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-12
R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコR 1/2"xR 3/8" ニップルエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-28
R 1/4"xR 1/8" ニップル エスコR 1/4"xR 1/8" ニップルエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-24
G 1/4"xG 1/4" ニップル エスコG 1/4"xG 1/4" ニップルエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-10
G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコG 1/2"xG 3/8" ニップルエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-13
G 1/4"xG 1/8" ニップル エスコG 1/4"xG 1/8" ニップルエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-09
G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコG 1/2"xG 1/2" ニップルエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-14

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

avs特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース