カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(3)
        • 方向制御機器(267)
        • エアシリンダ(4,100)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(26)
        • 真空機器(36)
        • 圧縮空気清浄化機器(7)
        • 空圧補器(39)
        • 汎用管継手(28)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(40)
        • 流体制御機器(16)
        • 温調機器(5)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4,569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボユニオン KQB2W SMCロングエルボユニオン KQB2WSMC
719税込791
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W06) SMCKQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W06)SMC
859税込945
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W07) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W07)SMC
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W08) SMCKQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W08)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン型式KQB2W08-G03
KQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W10) SMCKQB2W (G) - ロングエルボユニオン(KQB2W10)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン型式KQB2W10-G04
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W13) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W13)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W11) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W11)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W09) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W09)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W03) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W03)SMC
799税込879
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W01) SMCKQB2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQB2W01)SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオンねじ部(S) シール剤付
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
819税込901
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CFSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
薄形シリンダ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ CDQ2WB25SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB20 SMC薄形シリンダ CDQ2WB20SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMCISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12W-~)SMC
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)SMC
309税込340
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2WB32 SMC薄形シリンダ CDQ2WB32SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM Series(CM2WB20) SMCCM Series(CM2WB20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB20) SMCCD Series(CDM2WB20)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB25) SMCCD Series(CDM2WB25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L)SMC
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
CD Series(CDM2WB32) SMCCD Series(CDM2WB32)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L)SMC
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CM Series(CM2WB32) SMCCM Series(CM2WB32)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC
409税込450
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
バルブ付エアシリンダ CDV3TN40 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3TN40SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB20SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DMZ~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCZ~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース