カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(3)
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(2)
        • 真空機器(5)
        • 空圧補器(14)
        • 汎用管継手(14)
        • 流体制御機器(9)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリーブホルダ
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
18,113税込19,924特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
40,250税込44,275特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
11,888税込13,077
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
14,188税込15,607特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
18,582税込20,440
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
12,375税込13,613
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体
キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)パネルマウントユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
15,250税込16,775
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW1100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
13,688税込15,057
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)CKD
17,468税込19,215特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
15,525税込17,078
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
12,325税込13,558
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)CKD
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)短管用スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
形状短管用スリーブホルダ
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
41,900税込46,090
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
12,325税込13,558
1個
当日出荷から15日以内出荷
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
7,425税込8,168特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
14,925税込16,418
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
45°ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
12,513税込13,764
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
コンプ 六角ボルト SK11コンプ 六角ボルトSK11
109税込120
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2番・六角対辺10mm材質寸法(mm)M6×1×35(足長)
コンプ ナベコネジ SK11コンプ ナベコネジSK11
19税込21
1個
4日以内出荷
モーター、シリンダー部保護用カバー固定用部品です。モーター、シリンダー部の保護用カバーを固定するためのネジです。
用途モーター、シリンダー部保護カバー固定用ネジ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質ねじ寸法(mm)M5×ネジ長10

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース