カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(32)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-75Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-75Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
33,075税込36,383
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~)CKD
53,963税込59,359
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40)SMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-75 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-75SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-75 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-75SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CS2 - エアシリンダ(CS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T125)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS Series(CS2G140) SMCCS Series(CS2G140)SMC
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1SMC
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1F250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1F250SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
CD Series(CDS2G140) SMCCD Series(CDS2G140)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-75 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-75SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-75 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-75SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN140SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D125SMC
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F140SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-75 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-75SMC
91,980税込101,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-75 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-75SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C140SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-75Z)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-75ZSMC
6,298税込6,928
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T40) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2T40)SMC
36,980税込40,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBF63-75) SMCMD Series(MDBF63-75)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー) 低摩擦形 CA2□Qシリーズ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 低摩擦形 CA2□QシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBD63-75) SMCMD Series(MDBD63-75)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L40) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L40)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F63) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F63)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D40) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D40)SMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース