コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
3日以内出荷

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(B) AC24 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他(B~) SMC CADデータあり
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

カムロック外れ防止バンド!。カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
入数(個)10
1組
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
24,500 税込26,950
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD CADデータあり
1個
29,938 税込32,932
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BD-10 材質ウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
3,570 税込3,927
当日出荷

エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
1個
65,900 税込72,490
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

MB シリーズ用取付支持金具 SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


取付ねじR1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

取付ねじR1-1/4” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

エアシリンダ用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 CADデータあり
板厚が薄く軽量でありながら、曲げ加工により強度もあるシリーズです。 位置合わせに便利な目盛付き。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

AW Series(AW30-03) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

V Series(VF5144) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1 電源(V)100 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6 温度範囲(℃)ドレン水:1~60 使用周囲温度(℃)2~40
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用され、作動圧力は 0 → 8 bar です。この製品は、任意の位置で PE タイプの素材を使用して組み立てられます。この空圧接続は M7 で、ねじタイプです。周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 2.5 g
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3070 アズワン品番65-8022-86
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 1.3 mm で、ストロークあたりの最大エネルギー消費量は 0.55 J です高合金鋼材料を使用 位置検出な
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3095 アズワン品番65-8023-97
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

Festo ショックアブソーバはサイズ 16 が自動調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレート: 26 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3102 アズワン品番65-8030-77
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります